Haakse slijper EWS 17-125-Q Power
Haakse slijper EWS 17-125-Q Power - 2
Haakse slijper EWS 17-125-Q Power - 0
Haakse slijper EWS 17-125-Q Power - 1
Haakse slijper EWS 17-125-Q Power - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse slijper EWS 17-125-Q Power

Krachtige, handige 1700 W haakse slijper voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Min./max. frequentie: 50 / 60 Hz
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Ingangsvermogen: 1700 W
  • Min./max. onbelast toerental: 0-11000 omw/min(rpm)
  • Max. diameter doorslijpschijf.: 125 mm
  • Schroefdraadsoort x diameter: M14
  • Machinegewicht: 2,5 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Functies: Constantelektronica, Herstartbeveiliging, Beveiliging tegen overbelasting, Anti-vibratiesysteem, Snelspansysteem (Fixtec)
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
Art.-nr. Nominale spanning Min./max. frequentie Beschermklasse Ingangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
57070062
230 V AC 50 / 60 Hz Beschermingsklasse II/beschermende isolatie 1700 W
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
Werkzaamheden verlopen sneller


Met constantelektronica blijft het toerental constant, zelfs onder belasting.



Herstartbeveiliging


Na een onderbreking in de stroomvoorziening kan de haakse slijper niet onbedoeld opnieuw starten, waardoor de kans op letsel wordt verkleind.



Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop


De machine gaat lang mee en is veilig te bedienen.



Terugslagbescherming


Mechanische ontkoppeling zorgt ervoor dat er geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.



Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen


"Q-Nut" snelspanmoer en snel verstelbare beschermkap.