Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power
Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power - 1
Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power - 2
Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power - 3
Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power

Krachtige, handige 1700 W haakse slijpmachine voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar slijp- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.
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
Werkzaamheden verlopen sneller


Met constantelektronica blijft het toerental constant, zelfs onder belasting.



Herstartbeveiliging


Na een onderbreking in de stroomvoorziening kan de haakse slijper niet onbedoeld opnieuw starten, waardoor de kans op letsel wordt verkleind.



Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop


De machine gaat lang mee en is veilig te bedienen.



Terugslagbescherming


Mechanische ontkoppeling zorgt ervoor dat er geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.



Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen


"Q-Nut" snelspanmoer en snel verstelbare beschermkap.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.