Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo
De extreem duurzame puntlasboor met Magma meerlaagse coating voor het losmaken van puntlassen met handboormachines op hoogvaste carrosseriepanelen met een sterkte tot 1200 N/mm² op allerlei soorten voertuigen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale meerlaagse Magma-coating
- Tot 9x langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren
- Tot 2x langere levensduur vergeleken met conventionele coatings (hittebestendig tot 800°C), bijv. TiN
- Tot 50% hogere boorsnelheid vergeleken met ongecoate puntlasboren
Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke booromstandigheden met alle gangbare handboormachines
Geoptimaliseerde puntgeometrie voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren
Uitstekende centrering van de boor op de puntlas en nauwkeurige boringen
Centreerpunt van 115°
Braamvrij boren
180° punthoek op de snijkanten
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)
- Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel
- Geschikt voor het boren van plaatwerk/plaatstaal met hoge treksterkte <= 1200 N/mm², gietijzer, roestvaststalen plaat, messingplaat, aluminiumplaat, zinkplaat, koperplaat, bronsplaat en kunststof panelen
- Geschikt voor gebruik op boormachines met 3-beks spanhouder
Zorg ervoor dat een constant toerental wordt gehandhaafd
Maximaal toerental voor roestvaststalen platen
- Max. 1200 tpm voor ∅ 6 mm
- Max. 950 tpm voor ∅ 8 mm
- Max. 730 tpm voor ∅ 10 mm
Maximaal toerental in staal/carrosseriepanelen tot 1200 N/mm²
- Max. 1650 tpm voor ∅ 6 mm
- Max. 1200 tpm voor ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tpm voor ∅ 10 mm
Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!