Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
PWC afvalzak 120 l extra sterk
PWC afvalzak 120 l extra sterk - 1
PWC afvalzak 120 l extra sterk - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PWC afvalzak 120 l extra sterk

Extra sterke vuilniszak gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Onze vuilniszak is gemaakt van 100% postconsumentenafval

  • De vuilniszakken worden geproduceerd door verpakkingsfolie van huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken (polyethyleenafval)

  • Bij deze folieformulering wordt minder materiaal gebruikt, terwijl de scheurbestendigheid en kwaliteit vergelijkbaar blijven

  • De gerecyclede LDPE heeft een hoge mate van elasticiteit en een laag gewicht met een zeer goede snij- en scheurbestendigheid

  • Duurzame zoom aan de onderkant om lekken te voorkomen

  • Voorzien van het ecolabel Blue Angel. Het bijbehorende certificaat vindt u onder documenten.


Dit product is voorzien van het eco-label Blue Angel. De Blue Angel is een milieulabel dat is ingevoerd door het Duitse Ministerie van Milieu, dat bevestigt dat het product voldoet aan de gedefinieerde milieucriteria.  Afhankelijk van het toepassingsgebied hebben deze vereisten betrekking op materialen, verantwoordelijk gebruik van natuurlijke bronnen, emissiespecificaties en andere milieuaspecten gedurende de gehele levenscyclus.

Opmerking
  • Laat heet afval eerst afkoelen

Raadpleeg het technisch gegevensblad!