Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gipsplaatvuller licht
Gipsplaatvuller licht - 1
Gipsplaatvuller licht - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gipsplaatvuller licht

Lichtgewicht vulplamuur voor het vullen van naden, scheuren en gaten in wanden en plafonds

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Gebruiksklaar voor snelle toepassing

  • Bijna geen krimp, wat scheuren elimineert

  • Gemakkelijk overschilderbaar met emulsieverf

  • Eenvoudig te schuren met een 200 μm korrelgehalte max. 1 %
Opmerking

Wij maken u erop attent dat dit slechts empirische waarden betreft. Bij dikkere naden zal de uithardingstijd daarom langer zijn. Plamuur type 4A kan ook worden verwerkt volgens EN 13963 zonder voegenband.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.