Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 1
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 2
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 3
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 4
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 5
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 6
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 7
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 8
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 9
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 10
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 11
SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SHARK AIR gipsplaatplug gemaakt van zinkspuitgietwerk

Voor snelle en eenvoudige montage in gipsplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Hoogwaardig zinkspuitgietwerk

  • Mechanische vergrendeling

  • Snelle installatie met accuboor-/schroefmachine en geschikt bit voor de betreffende schroef, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren

  • Dankzij de gepatenteerde aandrijving kan de plug worden ingebracht met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt

  • Weinig ruimte benodigd achter de plaat (slechts 15 mm)

  • Het te bevestigen materiaal kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven

  • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit

  • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat

  • Voor montage adviseren wij de ASSY®-D schroef

  • Kan ook worden gebruikt met M4 metrische schroeven
Opmerking
  • Gebruik voor bevestiging van de armatuur de ASSY® schroef met diameter van 4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad

  • Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
Toepassingsgebied
Handleiding