Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 1
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 2
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 3
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 4
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 5
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 6
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 7
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 8
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad

Zwaar belastbare, ruime gereedschapswagen met een groot bruikbaar oppervlak met diverse varianten, vierkante perforaties aan de zijkant en uitgebreide accessoires

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Zeer grote en ruime gereedschapswagen


  • In de Würth-systeemafmetingen 8.4 voor uitrusting met alle artikelen uit de Würth-systeemwereld

  • Grote opbergruimte

  • Groot bruikbaar oppervlak op en aan de buitenzijde van de gereedschapswagen

  • Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje


Groot oppervlak voor zwaar gebruik


  • Eenvoudig te reinigen werkoppervlak


Gereedschapswagen met zeer hoog laadvermogen


  • Hoog laadvermogen van 750 kg

  • Zwaar uitgevoerde zwenkwielen


Lade


  • Grote bruikbare laderuimte

  • Hoog draagvermogen van de lade van 45 kg

  • Zijlade die apart kan worden vergrendeld voor het veilig bewaren van persoonlijke waardevolle spullen, laptops, tablets, analysers, documenten, tekeningen etc. of als extra opslag

  • Interne afmetingen in de systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van de Würth-systeemwereld, compartimentverdelers, antislipmatten etc.

  • Hoogwaardige poedercoating met microstructuur


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centraal vergrendelingssysteem met cilinderslot aan de zijkant om het slot en de sleutel te beschermen tegen beschadiging; de slotcilinder is uitwisselbaar en kan worden gecombineerd met werkplaatsuitrusting van het Würth-systeem

  • De twee laden kunnen gezamenlijk en afzonderlijk worden vergrendeld

  • Het lade-beveiligingssysteem voorkomt dat laden tijdens het rijden per ongeluk open gaan

  • De veiligheidsvergrendeling van de laden voorkomt dat meer dan één lade tegelijk kan worden geopend en beperkt zo het risico van kantelen

  • Fast-Close ondersteunt het sluiten van de laden


De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen dankzij de stevige, ergonomische handgrepen en hoogwaardige wielen.


Geoptimaliseerde, elastische randbescherming op alle vier de hoeken beschermt tegen beschadiging door stoten.



Interfaces geïntegreerd in het werkoppervlak en de achterkant van de wagen voor een breed scala aan accessoires maken individuele combinaties en flexibele, eenvoudige planning mogelijk


  • De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van elke werkplaats

  • Laden en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen

  • Gereedschapbordsysteem aan de zijkant

  • Accessoires kunnen aan de achter- en zijkant van de wagen worden bevestigd

  • Compatibel met systeemboxen uit de Würth-systeemwereld en een reeks andere accessoires

  • Geleiders voor Würth systeemboxen aan de zijkanten van het werkoppervlak houden de werkplek netjes en georganiseerd

  • Werkbladen kunnen worden vervangen


De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak.