Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ULTIMATE 8.4 systeem gereedschapswagen met RVS werkblad
Wendbare gereedschapswagen voor zwaar gebruik met krasvast oppervlak, meerdere ontwerpvarianten, vierkante perforaties aan de zijkant en een reeks accessoires
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uiterst efficiënte en wendbare gereedschapswagen
- In de Würth-systeemafmetingen 8.4 voor uitrusting met alle artikelen uit de Würth-systeemwereld
- Praktisch, bruikbaar ladevolume en extra bruikbaar oppervlak aan de boven-, achter- en zijkanten van de gereedschapswagen
- Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje
Robuust oppervlak voor zwaar gebruik
- Eenvoudig te reinigen werkoppervlak
- Druipranden in het RVS-werkblad voorkomen dat vloeistoffen weglopen
- Geleiders voor Würth-systeemboxen aan de zijkanten van het werkblad zorgen voor een nette en overzichtelijke werkplek
- Werkblad eenvoudig vervangbaar
Gereedschapswagen met hoog draagvermogen
- Hoog draagvermogen van 400 kg
Laden
- Maximaal benutbare opbergruimte in de laden
- Hoge belastbaarheid van de laden tot 35 kg
- Interne afmetingen volgens de systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van de Würth-systeemwereld, compartimentverdelers, antislipmatten etc.
Drievoudig vergrendelingsconcept
- Centraal vergrendelingssysteem met cilinderslot aan de zijkant, zodat het slot en de sleutel worden beschermd tegen beschadiging. De sluitcilinder is vervangbaar, zodat meerdere Würth-werkplaatsinrichtingsproducten met dezelfde sleutel kunnen worden afgesloten.
- Het lade-beveiligingssysteem voorkomt dat laden tijdens het rijden per ongeluk open gaan
- De veiligheidsvergrendeling van de laden voorkomt dat meer dan één lade tegelijk kan worden geopend om het risico van kantelen te beperken
- De Fast-Close-functie maakt het eenvoudiger de laden te sluiten
Dankzij de stevige, ergonomische handgrepen en hoogwaardige zwenkwielen is de gereedschapswagen gemakkelijk te verplaatsen.
Geoptimaliseerde, elastische randbescherming op alle vier de hoeken beschermt tegen stootschade.
Bevestigingsmogelijkheden voor diverse accessoires op het werkblad, de achterwand en de zijpanelen maken een flexibele inrichting van de gereedschapswagen mogelijk.
- De gereedschapswagen kan met verschillende accessoires volledig aan de behoeften van de werkplaats worden aangepast
- Compatibel met lade-indelingen en organisatie-elementen in de bijbehorende systeemafmetingen
- Vierkante perforaties aan de zijkant voor houders en haken
- Perforatiesysteem aan de achterkant voor het toevoegen van accessoires
- Compatibel met systeemboxen uit de Würth-systeemwereld en een reeks andere accessoires
De hoogwaardige poedercoating met fijnstructuur zorgt voor een uniforme en stijlvolle afwerking.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!