Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top
Ruime, zware gereedschapswagen met vierkante perforaties aan de zijkant - sterke zijhandgreep voor eenvoudige verplaatsing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laden met drietraps vergrendeling
- Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden
- Laden blijven tijdens transport goed gesloten
- Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen
- Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld
Moeiteloze bediening van de gereedschapswagen
- Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen
- Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren
- Laden kunnen met één hand worden geopend
- Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen
- Praktisch kunststof bovenblad voor gebruik als opbergbak en werkoppervlak, met opbergruimten in Würth-systeemafmetingen
Afzonderlijk personaliseerbaar met accessoires op maat
- Schuim en inlays, verdelers, ORSY-systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen
- Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant
- Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje
Voor langdurig gebruik in werkplaatsen
- Stabiele constructie met een draagvermogen van max. 500 kg
- Laden met op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging voor een soepele en stille werking
- Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige, fijn getextureerde poedercoating
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!