Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gereedschapskoffer

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Gereedschapskoffer

Gereedschapskoffer van Würth

Een goed uitgeruste gereedschapskoffer maakt het werk van elke vakman gemakkelijker. Speciale gereedschapskisten maken het dagelijkse werk op veel manieren gemakkelijker voor vakmensen:

  • Zij brengen orde in het assortiment schroevendraaiers, sleutels, tangen en ander gereedschap.

  • Gereedschapskoffers vergemakkelijken het transport van werkmateriaal. Zo heb je op elke werklocatie altijd het juiste apparaat bij de hand.

  • Het gereedschap is er veilig opgeborgen en wordt niet beschadigd tijdens het transport.

  • Er is geen moeizame zoektocht naar het juiste gereedschap en het werk kan snel worden gedaan.

Uitgerust gereedschapskoffers

Gereedschapskoffers of gereedschapskisten zijn natuurlijk ook verkrijgbaar als uitgeruste modellen in de Würth online shop. Deze zijn gevuld met gereedschappen van de gebruikelijke hoge Würth-kwaliteit en afgestemd op de behoeften van de betreffende bedrijfstak.

De uitgeruste gereedschapskoffers zoals onze timmermans koffer met 34 onderdelen of ons gereedschapsassortiment in de gereedschapskoffer vindt u in een van onze vestigingen of in onze online shop.

Voor ons 75-jarig jubileum lanceerden we ons assortiment gereedschap gemengd met 65 onderdelen in een systeemkoffer. De systeemkoffer is compatibel met alle producten in de ORSY-systeemwereld en heeft een carbon-look. Met deze gereedschapskoffer profiteert u van de ervaring van 75 jaar gereedschapsbouw, onderzoek en inventiviteit.

De gereedschapsset met 37 onderdelen leveren wij in een systeemkoffer, die bij uitstek geschikt is voor mobiel gebruik. Deze reeks tools kan eenvoudig worden uitgebreid en aangepast met andere systeemkoffers en de ORSY-systemen.

Voor wie veel onderweg is, is er de gratis Würth App voor iOS, Android en Windows telefoons. Bestel op uw smartphone en haal uw goederen op in het dichtstbijzijnde filiaal of gebruik een van de andere praktische functies, zoals onze hulp voor de juiste plug, ruitenwisser of lijm.

Lege gereedschapskoffers

Würth heeft gereedschapskoffers en gereedschapskisten in verschillende materialen. Dozen van lichtgewicht polypropyleen zijn bijzonder populair, omdat ze bij het lossen nauwelijks dood gewicht hebben.

Nog robuuster en duurzamer zijn daarentegen de koffers van geanodiseerd aluminium. Regelmatige reiniging, vooral bij veelvuldig en intensief gebruik, verlengt de levensduur enorm.

Als u ook op zoek bent naar een lege gereedschapskoffer van Würth om uw bestaande gereedschappen veilig en overzichtelijk te vervoeren, kijkt u dan eens in de Würth online shop voor een nieuw model. Hier vindt u een verscheidenheid aan onbelaste gereedschapskoffers: 

  • Timmermanskoffer

  • Aluminium servicekoffer

  • Polypropyleen servicekoffer

  • Rol gereedschapskoffer

  • Gereedschapswagen

  • Gereedschapskistwagen

Systeemkoffer

Als u meer dan alleen uw gereedschap bij de hand wilt hebben, dan zijn de Würth systeemkoffers de ideale oplossing voor het vervoeren van machines, gereedschappen en allerlei kleine onderdelen. Met een systeemkoffer hebt u een praktisch en stabiel organisatie-instrument bij u. U heeft altijd alles bij de hand en bent altijd op alles voorbereid.

Systeemkoffers van Würth zijn in de online shop in acht varianten verkrijgbaar; er zijn twee basismaten met elk twee hoogtes. Het is mogelijk om te kiezen tussen een zwarte of een transparante deksel, waardoor de kleine onderdelen zichtbaar zijn voordat u ze opent.

Met het ORSY-systeem kunnen de systeemkoffers individueel worden aangepast. De flexibele rasterafmetingen van de systeemkoffers maken het eenvoudiger om de afzonderlijke systeemkasten en systeemindelingen in verschillende maten of lege systeemassortimenten uit het ORSY-systeem samen te stellen. Met de scheidingselementen uit het ORSY-systeem kunnen grote onderdelen of machines van elkaar worden gescheiden en veilig worden getransporteerd en opgeslagen.

En als één systeemkoffer alleen niet alle machines en gereedschappen en kleine onderdelen kan bevatten die u nodig hebt, kunt u meerdere systeemkoffers met elkaar verbinden met de geïntegreerde railcontour en koppelingselementen en ze veilig vervoeren. Dankzij verschillende systeemtransportmiddelen kunt u moeiteloos van locatie veranderen met al het werkmateriaal dat u nodig hebt. Met systeemplaten kunt u de systeemkoffers ook veilig in de auto vervoeren, bijvoorbeeld met een gordel of Isofix-verbinding.

Enkele bijzonderheden maken de systeemkoffers tot echte partners in het gebruik: de elastomeerdichting houdt regenwater buiten, etiketvelden voor zelfklevende of insteeketiketten vergemakkelijken de toewijzing aan afzonderlijke personen of functies, en de verzonken handgrepen maken de systeemkoffers gemakkelijk te openen en te sluiten.

Gereedschapskoffer met wielen

Voor vakmensen die veel onderweg zijn, is een gereedschapskoffer met wielen ideaal. Het vervelende gesjouw van de ene werkplek naar de andere behoort tot het verleden. Met een gereedschapskoffer op wieltjes van Würth blijven alle gereedschappen op hun plaats en zijn ze direct bij de hand. De rollende gereedschapskisten zijn als volgt uitgerust:

  • Grote rollen met kogellagers

  • Telescopische uittrekbare handgreep

  • Gevoerde handgrepen

  • Laadvermogen tot 35 kg

Bescherm uw rug met een rollende gereedschapskoffer uit de Würth online shop. Wij geven u graag advies in een van onze filialen.

Gereedschapskisten en gereedschapskoffers

De keuze van de juiste gereedschapskoffer moet goed worden overwogen. Het Würth assortiment biedt de juiste opslag voor verschillende eisen:

  • Gereedschapskist

  • Gereedschapskoffer van kunststof, aluminium of polypropyleen

  • Gereedschapskoffer met rol

  • Gereedschapskist

Een gereedschapskist is daarentegen beter hanteerbaar dan een koffer, maar biedt ook minder ruimte. Veel gereedschapskisten zijn uitgerust met ten minste één scheidingsschaal, waardoor kleine onderdelen zoals schroeven, moeren en pluggen kunnen worden georganiseerd.

Bijzondere beroepsgroepen stellen bijzondere eisen aan een gereedschapskist. Maar ook hier kan het Würth-assortiment helpen. Timmerlieden, bijvoorbeeld, vertrouwen bij hun werk op een zeer specifiek soort gereedschap en moeten dat dienovereenkomstig opbergen. Daarom vindt u in het online-aanbod een gereedschapskist voor timmermannen die aan hun behoeften is aangepast.

Gereedschapskistwagens

Met de populaire Würth Tool-Box Trolleys kunt u al uw gereedschappen opbergen zoals in een klassieke gereedschapskist. De gereedschapskist weegt aanzienlijk minder en heeft een uitneembare inzet. Maar misschien wel het mooiste aan deze gereedschapskistwagens is dat je ze gemakkelijk oprolt. Met zo'n gereedschapswagen behoort sjouwen tot het verleden: u beschermt uw rug, uw gereedschap wordt optimaal beschermd door het veerkrachtige materiaal van de gereedschapswagen en toch is alles altijd bij de hand en klaar voor gebruik! Onze gereedschapswagens zijn uitgerust met deze eigenschappen:

  • Geïntegreerde V-groef met liniaal op het deksel voor het snijden en zagen van materialen

  • Waterdicht dankzij de geïntegreerde rubberen afdichting

  • Grote, rubberen wielen

  • Afsluitbaar met een hangslot

Overtuig uzelf van onze gereedschapskistwagens, die u in detail kunt bekijken in een van onze vestigingen. Onze medewerkers helpen u graag.

Gereedschapskoffer accessoires

In de categorie gereedschapskoffer accessoires vindt u gereedschapspanelen, verdelers of reserveonderdelen zoals handgrepen en sloten. Op die manier kunt u uw opslagsysteem optimaliseren volgens uw wensen. Met zogenaamde gereedschapspanelen of -verdelers verdeelt u het interieur en kan de gereedschapuitrusting gemakkelijk naar grootte en functie worden ingedeeld. Veel voorkomende slijtageonderdelen kunnen gemakkelijk en zonder complicaties worden vervangen.

Onze meest populaire accessoires voor gereedschapskoffers zijn:

  • Slot voor gereedschapskoffer

  • Vervangend slot voor gereedschapskoffer

  • Handvat voor gereedschapskoffer

  • Wiel voor gereedschapskoffer op rol

  • Gereedschapspaneel