Gereedschapskoffer met wieltjes
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapskoffer met wieltjes
Robuust en schokbestendig bij hoge en lage temperaturen
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
Gereedschap blijft goed in de vakken tijdens transport
Dankzij wielen aan de brede zijde.
Robuust en schokbestendig bij hoge en lage temperaturen
Slagvaste kofferschalen van polypropyleen kunststof.
- Telescopisch uitschuifbaar handvat en extra robuuste draaggreep
- Afsluitbare cilindersloten (met dezelfde sleutel)
- Metalen scharnieren en dekselbeugels
- Twee uitneembare gereedschapspanelen met zakken voor gereedschap
- Bodemschaal met vakverdelers
- Lading maximaal 35 kg
Opmerking
Koffer wordt geleverd zonder gereedschap.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!