Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geluidsdempend anker, W-SSD, type OB voor armaturen met geluiddempende eisen, zonder kraag
For fixtures with noise protection requirements, without flange
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Contactgeluidsisolatie voor lagere geluidsniveaus
- Vermindert de hoeveelheid contactgeluid dat wordt overgedragen in de constructie
- Uitstekende schroefgeleiding, geen uitbreken aan de zijkant
- Hoge houdkracht en statische wrijving
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- Weerbestendig
- Bestand tegen UV-straling
- Zoutwaterbestendig
- Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C
- Hallogeenvrij
- Bestand tegen chemicaliën
- Vrij van stoffen die siliconen bevatten
- Voor contactgeluidsisolatie
- Te gebruiken voor lichte en middelzware toepassingen waarvoor geluiddemping vereist is, bijvoorbeeld in beton, massieve kalkzandsteen, massieve steen, gipsplaten, holle betonblokken, holle kalkzandsteen en verticaal geperforeerde steen
- Voor verankering in verwarmings-, ventilatie- en loodgieterstoepassingen (bijv. buisklemmen, toiletten, putten enz.)
- Geschikt voor schroeven met een houtdraad
- Voor gebruik bij voorsteekmontage
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!