Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fleecetape tesa 51608
Geluiddempende en flexibele tape met PET-fleece
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tesa® 51608 is een tape voor het bundelen van kabelbomen voor auto's met PET-fleece en rubberlijm, en is geoptimaliseerd voor handmatig gebruik.
De wolzachte tape heeft een hoge grip en een korte verankeringstijd voordat deze zijn uiteindelijke kleefkracht bereikt
De natuurlijke rubberlijm zorgt ervoor dat de tape aan zowel polaire als niet-polaire oppervlakken hecht.
tesa® 51608 is de perfecte tape voor het bundelen van elektrische kabels in het passagierscompartiment
Het combineert belangrijke eigenschappen zoals ruisonderdrukking, geluidsisolatie volgens klasse C, schuurbestendigheid en goede bundelingssterkte, terwijl de kabelbevestiging flexibel is, waardoor bundelen eenvoudiger wordt
De tape is comfortabel in gebruik dankzij de flexibiliteit en het stabiele afwikkelen, terwijl deze gemakkelijk met de hand kan worden afgescheurd
- tesa® 51608 is een tape voor het bundelen van kabelbomen in auto's
- Wordt gebruikt in de passagiersruimte en biedt flexibiliteit en geluidsreductie
- Heeft een goede hechting op materialen met een hoge of lage oppervlakte-energie
- Rolt stabiel af en is gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- Ideaal voor ruisonderdrukking
- Het product is bestand tegen mechanische slijtage
- De tape kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!