Fixanker W-FAZ – Sterke, veilige en zekere verankering in beton
De Fixanker W-FAZ van Würth is een mechanisch spreidanker dat uitblinkt in betrouwbaarheid, belastbaarheid en montagegemak. Of je nu werkt in gescheurd of ongescheurd beton, dit anker biedt een robuuste oplossing voor permanente bevestigingen de constructiebouw, bouwplaats en installatietechniek.
Wat is een Fixanker?
Fixankers – ook wel bekend als spreidankers, mechanische ankers, doorsteekankers of in de volksmond zelfs klikkers – verankeren zich door mechanische expansie in het beton. De W-FAZ is een verder ontwikkelde versie van de traditionele keilbout, met verbeterde prestaties op het gebied van belastingcapaciteit, installatiegemak en veiligheid. Dankzij de ETA-goedkeuring voor gescheurd beton en seismische classificatie C1 en C2 is dit anker geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
Wist je dat? De W-FAZ is direct belastbaar na installatie – er is geen wachttijd nodig.
Oppervlakte behandelingen (corrosiebescherming)
De Fixanker W-FAZ is beschikbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen (ook wel coatings, afwerkingen of beschermlagen genoemd), afgestemd op de omgeving waarin het anker wordt toegepast:
-
Staal verzinkt – ideaal voor droge binnenruimtes, voordelig en sterk
-
Diffusie verzinkt – verhoogde corrosiebestendigheid voor licht vochtige omgevingen
-
Roestvast staal A4 (RVS) – corrosiebestendig voor agressieve buitenomgevingen en industriële toepassingen
-
HCR (High Corrosion Resistance) – maximale bescherming in extreem corrosieve omgevingen zoals zwembaden, chemische installaties of kustgebieden
Nieuw sinds 2023: W-FAZ PRO – De krachtigste upgrade
Eind 2023 introduceerde Würth de W-FAZ PRO – een revolutionaire upgrade van de klassieke W-FAZ. Dit is het sterkste spreidanker in zijn klasse, met de hoogste trek- en afschuifwaarden per anker volgens ETA-20/0229.
Beschikbaar in verschillende oppervlaktebehandelingen: staal verzinkt, rvs A4, en HCR (op aanvraag)
Vergelijking: W-FAZ vs. W-FAZ PRO (M12 in gescheurd beton C20/25)
|
Eigenschap
|
Fixanker W-FAZ
|
Fixanker W-FAZ PRO
|
|
Minimale randafstand
|
70 mm
|
50 mm
|
|
Minimale asafstand
|
100 mm
|
80 mm
|
|
Verankeringsdiepte (min/max)
|
70 mm / 100 mm
|
50 mm / 80 mm
|
|
Maximale trekbelasting (kN)
|
6,5 kN
|
10 kN
|
|
Maximale afschuifbelasting (kN)
|
15 kN
|
21,9 kN
|
|
Variabele verankeringsdiepte
|
Nee
|
Ja
|
|
Oppervlaktebehandelingen
|
Verzinkt staal, RVS A4, HCR
|
Verzinkt staal, RVS A4, HCR
|
Extra kracht voor dynamische toepassingen: W-FAZ PRO Dynamic
Voor toepassingen waarbij bevestigingen worden blootgesteld aan dynamische of vermoeiingsrelevante belastingen, biedt Würth een unieke oplossing: de W-FAZ PRO Dynamic. Dit is het eerste spreidanker met een Europese technische goedkeuring (ETA-20/0486) voor bevestigingen onder cyclische spanningen – zoals die voorkomen bij machines, kranen, liften, ventilatoren en transportinstallaties.
Belangrijkste kenmerken van de W-FAZ PRO Dynamic:
-
Goedgekeurd voor vermoeiingsrelevante cyclische belasting
-
Brandwerendheid tot R120 (ETK-curve getest)
-
Seismische goedkeuring C1 en C2
-
Individuele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton
-
Zeer hoge trek- en afschuifwaarden, ook bij dynamische belasting
-
Minimale rand- en asafstanden
-
Snelle en veilige montage
Toepassingen: kraanbanen, zwenkarmen, robots, liftrailgeleiders, spoorweg- en tunneltechniek, industriële machines en meer.
Verkrijgbaar in staal verzinkt en rvs A4
Toepassingen
De W-FAZ, W-FAZ PRO en W-FAZ PRO Dynamic zijn geschikt voor:
-
Leuningen en hekwerken
-
Hout- en staalconstructies
-
Gevelsystemen
-
Kabelgoten, consoles en machines
-
HVAC-installaties
-
Dynamisch belaste constructies en installaties
Meer informatie over de Fixanker W-FAZ PRO & W-FAZ PRO Dynamic is te lezen op:
W-FAZ PRO - Würth –
Bereken eenvoudig met Würth Ankersoftware
Alle genoemde ankers – W-FAZ, W-FAZ PRO en W-FAZ PRO Dynamic – zijn volledig geïntegreerd in de Würth Ankerberekeningssoftware. Met deze gratis tool kun je snel en nauwkeurig:
-
Belastingen berekenen volgens de geldende normen (ETAG, EN, Eurocode)
-
De juiste ankerselectie maken op basis van ondergrond, belasting en randvoorwaarden
-
Gedetailleerde rapportages genereren voor technische documentatie
Download de software gratis
Optimale plaatsing met Würth Quadro hamerboren
Voor een snelle, nauwkeurige en duurzame installatie van de W-FAZ, W-FAZ PRO en W-FAZ PRO Dynamic ankers adviseert Würth het gebruik van de Hamerboor Plus Quadro-L, 4-snijder. Deze hoogwaardige hamerboor met Plus aansluiting is speciaal ontwikkeld voor:
-
Perfect ronde boorgaten – essentieel voor optimale spreiding en belastingoverdracht
-
Lange levensduur – dankzij robuuste hardmetalen kop en viersnijdertechnologie
-
Efficiënt stoftransport – voorkomt verstopping en verhoogt boorsnelheid
-
Betere centrering – voorkomt uitschieten en beschadiging van het betonoppervlak
Verplichte montage met momentsleutel
Voor een correcte en veilige installatie van de W-FAZ, W-FAZ PRO en W-FAZ PRO Dynamic is het gebruik van een
gekalibreerde momentsleutel verplicht. Dit is essentieel om:
- Het voorgeschreven aandraaimoment nauwkeurig aan te brengen
- De spreiding van het anker in het beton correct te activeren
- De ETA-goedkeuring en belastingwaarden te garanderen
- Overbelasting of beschadiging van het anker of constructie te voorkomen
Let op: Een onjuist aandraaimoment kan leiden tot slechte verankering, verminderde prestaties of zelfs constructieve risico’s.
Kies voor zekerheid met Würth
Met de Fixanker W-FAZ, de krachtige W-FAZ PRO en de innovatieve W-FAZ PRO Dynamic kies je voor bewezen kwaliteit, maximale prestaties en montagegemak. Ideaal voor permanente bevestigingen in beton – met de zekerheid van ETA-goedkeuringen, seismische certificering en vermoeiingsbestendigheid.
Bekijk het assortiment op wurth.nl