Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Fixanker W-FAZ/S
Fixanker W-FAZ/S - 1
Fixanker W-FAZ/S - 2
Fixanker W-FAZ/S - 3
Fixanker W-FAZ/S - 4
Fixanker W-FAZ/S - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixanker W-FAZ/S

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 44-uitvoeringen
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
  • Hoge draaglasten, kleine afstand en randafstand

  • Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte

  • Minder boren, tijdbesparend

  • Veelzijdig inzetbaar
Bewijs van prestaties
  • ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8-M20)

  • Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied
  • ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8-M20)

  • Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)