Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FBS vensterbouw-reparatieschroef met verzonken lenskop
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, RW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciale draad met naaldpunt
- Kopdiameter 7,0 mm
- Dankzij de diameter van 4,8 mm geschikt voor reparatiewerkzaamheden met uitgescheurde schroeven (diameter 3,9-4,2 mm)
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!