In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
19 artikel(en) met 39 versies gevonden
Bout met M6-schroefdraad voor expansiedop
Geschikt voor zwaar belastbare houtverbindingen
Voor verstekzagen 90°–180°
Spreidbus voor inslaan
Schroefanker voor cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het COLDMELT® KSG-E-coldmeltapparaat
Schroef het aansluitpunt voor de cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het KALTSCHMELZ® KSG-E-koudlasapparaat
Ontwerp met kraag: Bedekt de rand van het boorgat
Ontwerp zonder kraag:
Geschikt voor hout met een dikte tot 19 mm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.