Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Excenterbeslag 22
Excenterbeslag 22 - 1
Excenterbeslag 22 - 2
Excenterbeslag 22 - 3
Excenterbeslag 22 - 4
Excenterbeslag 22 - 5
Excenterbeslag 22 - 6
Excenterbeslag 22 - 7
Excenterbeslag 22 - 8
Excenterbeslag 22 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Excenterbeslag 22

Geschikt voor zwaar belastbare houtverbindingen
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
  • Zeer grote stabiliteit, aangezien de verbindingsbout door de verbinder heen wordt gestoken, waardoor het best mogelijke schroefdraadoppervlak wordt gegarandeerd zodat een

  • hoge aandraaikracht kan worden uitgeoefend

  • Boorgat voor excentrische verbinder:∅ 22 mm

  • Boorgat middenvoor:∅ 8 mm

  • Excentrische verbinder van verzinkt spuitgietzink met binnenzeskant maat 6

Technische wijzigingen voorbehouden.