Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eindklem montagesysteem zonnepanelen
Voor fotovoltaïsche modules zonder frame (laminaatmodules)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gecertificeerd door First Solar, Calyxo en Q-Cells
Volledig voorgemonteerd
De eindklem kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt
De voordelen in het kort
- Snelle montage
Dankzij de voorgemonteerde systeemcomponenten en het innovatieve bevestigingssysteem wordt de installatietijd flink bekort.
- Maximale flexibiliteit
De middenklemmen, eindklemmen en dakhaken zijn in hoogte verstelbaar waardoor ze geschikt zijn voor alle gangbare panelen en daktypen.
- Lange levensduur
Alle systeemcomponenten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of RVS A2 wat een hoge mate van corrosiebestendigheid garandeert.
- Optimale aanpasbaarheid
Dankzij de telescopische elementen kan het systeem tot op de millimeter nauwkeurig worden aangelegd. Het tijdrovende op maat maken van montagerails behoort tot het verleden.
- Maximale veiligheid
Het bevestigingssysteem voldoet aan de vereisten volgens DIN 1055.
Alleen geschikt voor landscape montage.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!