Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Borgmoer met nylon inzet met flens (geheel metaal) EN 1664, zink-nikkel zwart 8-staal (ZNBHL)

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Borgmoer met nylon inzet met flens (geheel metaal) EN 1664, zink-nikkel zwart 8-staal (ZNBHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zwarte zink-nikkel coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 u*

  • Diameter ≥ M4 - 480 u*

  • Diameter ≥ M10 - 720 u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • De bovenste laag met geïntegreerde smerende deeltjes stelt het bereik van de wrijvingscoëfficiënt in op 0,09-0,14 μ

  • Bestand tegen temperaturen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.