Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal) EN 1664, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal) EN 1664, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (ZSML) - 1
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal) EN 1664, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (ZSML) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal) EN 1664, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (ZSML)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Verbindingselementen met galvanisch verzinkt chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZSML) bieden een meer toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom (VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke gegalvaniseerde coatings zoals A2C of A3C

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.