Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) EN 1663, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselementen met galvanisch verzinkt chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZSML) bieden een meer toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom (VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke gegalvaniseerde coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
EN 1663 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1666 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 toegevoegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!