Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) EN 1663, staal 10 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) EN 1663, staal 10 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) EN 1663, staal 10 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) EN 1663, staal 10 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Opmerking

EN 1663 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1666 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 toegevoegd.