Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
E-mobiliteit-gereedschapswagen BASIC 8.8, afzetpaalhouder
De tweedelige afzetpaalhouder van dun plaatstaal is eenvoudig te installeren en biedt handige opbergruimte en ruimte voor zes afzetpalen, zodat ze altijd bij de hand zijn en efficiënt en netjes worden opgeborgen in uw e-mobiliteitswerkplaats.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Organisatie en efficiëntie in uw werkplaats: De tweedelige afzetpaalhouder van dun plaatstaal zorgt ervoor dat de benodigde accessoires voor reparatie en onderhoud van elektrische voertuigen altijd bij de hand zijn.
- Biedt ruimte voor maximaal zes afzetpalen: Met voldoende ruimte voor 6 afzetpalen met een diameter van 50 mm biedt deze houder ruimschoots voldoende ruimte en houdt u uw werkplaats georganiseerd.
- Eenvoudige installatie en handige opslag: De meegeleverde schroeven maken eenvoudige installatie mogelijk, terwijl de vloerplaten van de afzetpalen handig kunnen worden opgeborgen in de onderste laden van de gereedschapswagen.
Accessoires alleen geschikt voor gereedschapswagen art.nr. 0962 647 101
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!