Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdig kleefband 3mm zwart
Zeer geschikt voor het monteren van panelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelzijdige PE schuimtape speciaal voor gebruik bij permanente verlijming, bevestiging en montage op verschillende ondergronden.
Uitstekende hechtkracht op PVC, glas, hout en metaal.
- voor het monteren van Panelen
- voor gebruik van POS materiaal
- voor gebruik van monteren van zware panelen in combinatie met PU lijm.
Temperatuur: tussen + 15 ° C en + 30 ° C. Ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Drukgevoelige lijm moet met een maximale druk worden aangebracht om een maximaal drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een hechtingsperiode van 24 uur bij + 23 ° C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!