In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
10 artikel(en) met 235 versies gevonden
DIN 7500-1 (afmetingen conform ISO 7045), vorm CE, met gecarboneerd (-O-) galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
DIN 7500-1, platkop, inzetgehard (-O-) staal galvanisch verzinkt (A2K)
DIN 7500-1, platkop, inzetgehard (-O-) staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7500-1, gecarboneerd (-O-) staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) zonder antiwrijvingslaag
Afmetingen conform DIN EN ISO 14583, roestvast staal A2, blank, antiwrijvingslaag
Afmetingen conform DIN EN ISO 14583, staal, sterkteklasse 10.9, transparant zinknikkel (P3E), glijcoating
Afmetingen conform EN ISO 14583, staal 10.9, zinklamel coating (ZFSHL), afdichting en antiwrijvingslaag
DIN 7500-1 platkop, gecarboneerd (-O-), staal galvanisch verzinkt, zwart (A2R)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.