Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
GEFU® draadvormende schroef Met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand - 1
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand - 2
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

GEFU® draadvormende schroef Met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand

DIN 7500-1, gecarboneerd (-O-) staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) zonder antiwrijvingslaag
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
Voor een betrouwbare verbinding in dun plaatmetaal (tot ca. 520 N/mm²):


  • Draad-snijzone voor het vormen van randgaten

  • Speciale ronde vorm onder de kop voor hoger aanhaal- en doordraaimoment

  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad => minder kans op losdraaien => bescherming tegen verliezen

  • Vertanding onder de kop voor een hoger lostrekmoment
Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of het betreffende onderdeel!

Toepassingsgebied
Aanbevelingen voor de diameter van de voorboorgaten:
Nominale diameterPlaatdikte mmVoorboordiameter mmAanhaalmoment Nm
M40,52,62
0,62,92,7
0,853,13,2