Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadsnijgereedschap

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Draadsnijgereedschap

Handtappen en machinetappen van WÜRTH

In de metaalbewerking en komt het regelmatig voor dat een draad gemaakt of opnieuw moet worden gesneden. Ook kan het zijn dat er een buitendraad opgezuiverd moet worden of worden gesneden. Dit is nodig bijv. bij het bouwen van metalen staalconstructies of machines. In beide gevallen is het juiste gereedschap nodig om het een goede draadverbinding te laten slagen. Ontdek het draadsnijgereedschap (handtappen en accessoires) en machinetappen van WÜRTH en kom meer te weten over hun toepassingsmogelijkheden.

Boor binnendraad en snij buitendraad af met de juiste apparatuur

Binnen- en buitendraad moeten precies in elkaar passen. Daarom is het essentieel om tijdens de productie precies te werken. Dit vereist hoogwaardig gereedschap voor het snijden van de binnendraad en voor het snijden van de buitendraad.

Voor de binnendraad moet eerst een kerngat worden geboord, waarvan de maat is gebaseerd op het beoogde gebruik en de daarvoor gebruikte tap. De eenvoudigste manier is om de meegeleverde tabellen te gebruiken voor de juiste maatkeuze. Als vuistregel geldt altijd: trek de spoed van de schroefdraad af van de uiteindelijke schroefdraaddiameter. Dankzij de ringkleuren die op de schacht van de boor of machinetap zijn verwerkt, kunt u in de werkplaats altijd zien voor welk materiaal de betreffende machinetap geschikt is. Dit is cruciaal, anders bestaat het risico op afbreken. De schroefdraad kan nu worden gemaakt met de machinetap en wringijzer. Hiervoor kan ook machinehulp in de vorm van een boormachine worden gebruikt. Af en toe worden handtappen  toegepast in de werkplaatsen die bestaan uit een voorsnijder, Er bestaat een middensnijder en een nasnijder. Voor het snijden van buitendraad worden snijplaten of snijmoeren toegepast. De snijplaat wordt om het ronde materiaal (staaf) gedraaid en snijdt zo de draad erin. Voor elk werkproces moet worden gezorgd voor voldoende koel- en smeermiddel. Bovendien moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen, omdat de geproduceerde spanen klein maar scherp zijn. Delen van het materiaal kunnen breken en oogletsel veroorzaken.

Alle gereedschappen die nodig zijn voor een binnen- of buitendraad - wringijzers, snijplaten, snijmoeren, machinetappen, handtappen en andere bijhorende accessoires - zijn verkrijgbaar bij WÜRTH en kunnen zowel als set als afzonderlijk worden gekocht.

Koop alles voor het snijden en repareren van schroefdraad online bij WÜRTH

De machinetappen en draadsnijgereedschap zijn niet de enige producten in het WÜRTH-assortiment. De winkel biedt u alles wat u nodig heeft om schroefdraad te repareren , evenals draadstangen en draadstukken die passen in het door u getapte binnendraad. Kijk eens rond in een vestiging in de buurt en ontdek het brede en hoogwaardige assortiment van WÜRTH.