Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doseerpomp voor 5 liter- en 10 liter-jerrycan
Doseerpomp met DIN 45-schroefdraad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met de doseerpomp kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
- Gemakkelijk, snel en schoon doseren
- Soepel werkende pomp voor eenvoudige bediening
- Bestand tegen een groot aantal chemicaliën
- Uiterst veelzijdig
Chemische bestendigheid:
- Onze producten hebben een hoge chemische bestendigheid bij gebruik met verschillende vloeistoffen. We kunnen echter geen alomvattende chemische bestendigheid garanderen in specifieke toepassingen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik.
- Chemische bestendigheid betekent niet dat dit product volledig afdicht. Een vloeistof met een zeer lage viscositeit en een uitstekende kruipeigenschappen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de pomp lekt, ondanks het feit dat hij chemisch resistent is.
- Pompen dichten containers niet op dezelfde manier af als de bijbehorende schroefdoppen, vooral niet wanneer ze worden gebruikt voor agressieve chemicaliën. Daarom mogen gevulde containers niet worden getransporteerd met de pompen op hun plaats geschroefd (omdat ze dan niet zijn afgedicht).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!