Waarvoor wordt een doorslag gebruikt?
Doorslagen, ook gatenslagen, ponsen, hole punches, Locheisen of Durchschlagstempel, zijn gereedschappen met een holle cilindrische snijrand van gerehard staal voor het uitslaan van ronde gaten in zachte tot halfharde materialen: leer, rubber, vilt, canvas, PVC-plaat, aluminium folie en dun plaatmateriaal. De hamer slaat de doorslag rechtuit door het materiaal voor het uitslaan van een schoon, rond gat.
Doorslagen worden ingezet voor het maken van gordel- en riemgaatjes in lederen en kunststof gordels bij schoenmakerij en leerwerk, het ponsen van boutgaten in rubberringen en pakkingen bij afdichtingswerk, het uitslaan van ronde gaten in vilt en isolatiemateriaal bij binnenafbouw en het vervaardigen van dekselgaten in PVC en rubber bij technisch installatiewerk.
Soorten doorslagen
Enkelvoudige doorslag
De enkelvoudige doorslag is een enkel cilindrisch gereedschap voor één gatmaat: het meest eenvoudige doorslaggereedschap voor het handmatig uitslaan van gaten in zachte materialen. Beschikbaar in diameters van 2 mm tot 30 mm.
Doorslagset
Een doorslagset bevat meerdere doorslagen in oplopende diameters (bijv. 3-22 mm) in een etui voor het uitslaan van gaten in meerdere maten bij veelzijdig leer- en rubberwerk.
Hoe kiest u de juiste doorslag?
Kies de doorslag-diameter die overeenkomt met het gewenste gatdiameter: voor een riemsgesp van 10 mm kies een doorslag van 10 mm. Bij het doorslaan van zachte materialen als leer en rubber: het gat is iets kleiner dan de doorslag- diameter door de elasticiteit van het materiaal; kies iets groter dan het gewenste einddiameter.
Doorslag correct gebruiken: drie regels
- Onderleg het materiaal met een houten plank of snijmat: sla de doorslag altijd op een zachte onderlegger voor het beschermen van de doorslag-snijrand en het bewerkingsoppervlak; gebruik nooit een harde metalen of betonnen onderlegger die de doorslag-snijrand bot maakt.
- Sla de doorslag recht in één krachtige slag door het materiaal: aarzelende, zwakke slagen geven een rafelig gat; sla de doorslag in één krachtige hamerslag volledig door het materiaal voor een schoon, scherp gat.
- Houd de doorslag scherp voor een schone snijrand: een botte doorslag scheurt het materiaal in plaats van het schoon te doorslaan; slijp de doorslag-snijrand regelmatig of vervang een onherstelbaar botte doorslag.
Toepassingen per branche
Schoenmakers en leerwerkers
Schoenmakers en leerwerkers gebruiken doorslagen voor het maken van riemgaatjes in lederen en kunststof riemen en gordels en het uitslaan van boutgaten in zoolmateriaal en inlegzolen.
Technische bedrijven en pakking productie
Technische bedrijven gebruiken doorslagen voor het uitslaan van boutgaten in rubber- en viltpakkingen bij het vervaardigen van afsluitende pakkingen voor flenzen en afdichtingen.
Waarom doorslagen kopen bij Würth?
- Breed diameterprogramma: doorslagen in diameters van 2 mm tot 30 mm voor het uitslaan van gaten in alle benodigde maten bij leer-, rubber- en technisch werk.
- Gerehard staal: doorslag-snijranden van gerehard staal voor langdurige scherpte bij intensief doorslaan in leer, rubber en zachte plaatmaterialen.
- Sets en losse doorslagen: complete doorslagsets in een etui voor veelzijdig gebruik; losse doorslagen voor aanvulling op bestaand assortiment.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over doorslagen (FAQ)
Doorslagen zijn geschikt voor het uitslaan van gaten in zachte tot halfharde materialen: leer, rubber, vilt, canvas, PVC-folie, weefsels, dunne kunststofplaat en dun aluminium. Doorslagen zijn niet geschikt voor het ponsen van gaten in staalplaat: gebruik voor staalplaat een stansponsmachine, een boor of een nibbler. Gebruik altijd een zachte onderlegger (houten plank, snijmat) bij het doorslaan voor het beschermen van de doorslag-snijrand.
Markeer de positie van het riemgaatje met een markeerpen op het leer; leg het leer op een houten plank; zet de doorslag (de juiste diameter, bijv. 4-5 mm voor een standaard riemsgesp) loodrecht op de markering; geef een krachtige hamerslag op de bovenkant van de doorslag voor het uitslaan van het gat. Controleer het gat: het moet rond en glad zijn. Bij leer: oliebehandeling van de riemrand na het doorslaan voor het voorkomen van scheuren rondom het gat.
Een doorslag-snijrand kan worden bijgeslepen op een slijpsteen: houd de doorslag verticaal en beweeg de snijrand in cirkelbewegingen over de slijpsteen voor het slijpen van de buitenste snijrand. De binnenzijde van de holle doorslag kan worden bijgeslepen met een kleine pijlvijl of een fijn slijprolletje voor het scherpstellen van de binnensnijrand. Slijp voorzichtig en gelijkmatig voor het behouden van een ronde, scherpe snijrand rondom de omtrek van de doorslag.
Een doorslag heeft een holle cilindrische snijrand voor het uitslaan van ronde gaten in zachte materialen: het gaat erom een rond stuk materiaal te verwijderen. Een centerpunt heeft een massieve spitse punt voor het aantikken van een kleine indeuking op een metalen werkstuk als boorcentreerpoint: het gaat erom een markeringspunt te maken, niet om materiaal te verwijderen. Gebruik een doorslag voor het uitslaan van gaten; gebruik een centerpunt voor het centreren van boorpunten.
Würth levert doorslagen in diameters van 2-30 mm van gerehard staal als losse doorslagen en complete sets voor schoenmakers, leerwerkers en technische bedrijven bij het uitslaan van ronde gaten in leer, rubber en zachte plaatmaterialen, direct uit voorraad.
Mocht u nog vragen hebben over doorslagen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over doorslagen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.