Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dompelpomp Easy-Sub 400W
Robuuste, betrouwbare dompelpomp voor afvalwater met ingebouwde vlotterschakelaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Korrelgrootte tot 10 mm
- Kabellengte 20 m + veiligheidsstekker
- Volledig onderdompelbaar tot 3 bar
- In de lengterichting waterdichte kabelingang beschermt de wikkeling tegen het binnendringen van water
- Voorkomt oververhitting van de motor bij blokkering van de rotor, ongelijke fasen en spanningsschommelingen
- Slijtvaste F-waaier (werveling met vrije stroom)
- Incl. Storz C-koppeling
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Greppels, assen en containers, afvoersystemen en waterverwijdering aftappen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!