Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Digitale waterpas met 2 displays
Water- en stofbestendige waterpas met 2 digitale displays, kalibratievrij en ideaal voor gebruik in elke omgeving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende leesbaarheid
- Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave
- Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen
- Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhandse meting om de optimale afleespositie te garanderen
Akoestisch kantelalarm dat kan worden uitgeschakeld
- Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is
Geen kalibratie vereist
- De digitale meetmodule compenseert automatisch afwijkingen tussen de libelle en de elektronica
Verwijderbare einddoppen
- De zeer robuuste einddoppen beschermen de waterpas tegen schokken
- Eenvoudig te verwijderen einddoppen voor nauwkeurige markering van randen en hoeken
Robuust en duurzaam
- Libelleblokken van acrylglas voor een lange levensduur en nauwkeurige leesbaarheid
- Praktisch profiel met lage torsie
- Door het gladde gepoedercoate oppervlak is de waterpas gemakkelijk te reinigen
- Beschermingsklasse IP 67 betekent dat reinigen met water mogelijk is
- Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt
Ideaal voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, binnen- en buiteninstallaties en voor gebruik in veeleisende omgevingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!