Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Digitale bandenpomp ACCURA 1
Snel en veilig oppompen van voertuigbanden, waardoor tijd en kosten worden bespaard dankzij de eenvoudige, snelle bediening en afleesbaarheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig en efficiënt
- Maximale uitlezingnauwkeurigheid
- Gekalibreerd
- Hoge inflatie- en deflatiesnelheden verlagen de arbeidskosten
- Geschikt voor auto- en truckbanden
Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudig afleesbaar display en intuïtieve bediening
Robuust, lichtgewicht en duurzaam
- Slagvaste kunststof behuizing
- Ontwerp geoptimaliseerd voor stabiliteit
- Lichtgewicht
Hoog niveau van veiligheid
- Voldoet aan de relevante normen (86/217/EEG, BS EN 12645:1999, CE)
De insteeknippel voor de persluchtkoppeling is niet bij de levering inbegrepen. Extra accessoires art. 06992114.
Het digitale display van de bandenpomp wordt automatisch geactiveerd zodra het apparaat op druk wordt gebracht via de snelkoppelnippel op het ventiel van de band.
- Voor het snel en veilig oppompen van voertuigbanden
- Voor bandenmontage: Snel en nauwkeurig oppompen van auto- en truckbanden in werkplaatsen en servicegarages
- Voor het controleren van de bandenspanning: Nauwkeurige regeling en afstelling van de luchtdruk om te voldoen aan veiligheids- en rendementsvereisten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!