Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dieseladditief, AdBlue®
Dieseladditief, AdBlue®  - 1
Dieseladditief, AdBlue®  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dieseladditief, AdBlue®

Voor dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

32.5%-oplossing in water ter vermindering van de uitstaat van stikstofoxiden


Hierdoor kan worden voldaan aan de emissienormen Euro4, Euro 5 en Euro 6 (voor dieselvoertuigen).



Voldoet aan ISO-norm 22241-1 en DIN 70070



Fabrikantengoedkeuring voor art.nr. 5861 700 011 & 5861 700 012


  • Mercedes Benz, A 000 583 0107

  • BMW Group, 83190441139

  • VW/Audi, G 052 910 A2

  • Mazda, 0000-AD-002



Inhoud levering art.nr 5861 700 011


  • Losse IBC 1000L (geen statiegeld)

  • Afgevuld met 1000L AdBlue®



Inhoud levering art.nr. 5861 700 012


  • AdBlue® per liter m.b.v. tankwagen

  • Aflevering in een door u te verzorgen opslagvoorziening

  • LET OP: minimale afname is 900L
Opmerking

Vermijd contact met huid en lak.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.