Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bediening met schuif: Goede krachtoverbrenging en gebruiksvriendelijk
- Boutslaglengte van 22 mm: Te gebruiken tot een vrije hoogte van max. 16mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor tweevleugelige houten deuren, zet de inactieve vleugel vast. Niet geschikt voor vochtige ruimten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!