Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Decoupeerzaagblad, roestvast staal, drie sterren Voor roestvaststalen platen en buizen
Met hardmetalen strip en precisiegeslepen tanden voor het zagen van roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor rechte zaagsneden in dunne materialen
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor roestvast staal.
- Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen.
Kleurcode
- Bruin: Geschikt voor hout
- Blauw: Geschikt voor metaal
- Grijs: Geschikt voor bouw/universele toepassing
- Groen: Geschikt voor RVS
- Oranje: Geschikt voor kunststof
Stersysteem
- Vier sterren: high-performance zaagblad met een extreem lange levensduur bij extreme toepassingen
- Drie sterren: high-performance zaagblad voor extreem veeleisende toepassingen, hoge zaagprestaties en een lange levensduur.
- Twee sterren: uitstekend blad voor zware toepassingen.
- Eén ster: uitstekend standaardblad voor standaard toepassingen.
Koelmiddelen
Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!