Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dak en folielijmen

Constructielijm is de krachtige en betrouwbare oplossing voor het verlijmen van zware en dragende bouwmaterialen, zonder boren of schroeven. Würth biedt professionele constructielijm met hoge aanvangshechting, blijvende elasticiteit en uitstekende weerstand tegen vocht, trillingen en mechanische belasting, geschikt voor gebruik binnen en buiten. Bestel vandaag nog uw constructielijm via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Dak en folielijmen

Wat is constructielijm?

Constructielijm is een krachtige, doorgaans ééncomponentige lijm die speciaal is ontwikkeld voor het structureel verlijmen van bouwmaterialen en constructiedelen. De lijm hardt uit door contact met luchtvochtigheid en vormt een sterke, elastische verbinding die bestand is tegen trek-, druk- en schuifkrachten.

Constructielijm vervangt of ondersteunt mechanische bevestigingen zoals schroeven, spijkers en bouten. Daardoor zijn verbindingen gelijkmatiger belast, minder kwetsbaar voor trillingen en vrij van beschadigingen aan het materiaaloppervlak. De lijm is overschilderbaar en schuurbaar na uitharding, wat hem ook geschikt maakt voor afgewerkte constructies.

Soorten constructielijm in het Würth assortiment

Würth biedt constructielijm in verschillende uitvoeringen, afgestemd op uiteenlopende toepassingen en materialen.

Universele constructielijm

De universele constructielijm van Würth is geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle gangbare bouwmaterialen, waaronder hout, beton, steen, gipsplaat en kunststof. Ideaal voor standaard bouw- en renovatietoepassingen waarbij veelzijdigheid en betrouwbaarheid vooropstaan.

Sneldrogende constructielijm

Bij werkzaamheden waarbij snelheid een factor is, biedt sneldrogende constructielijm uitkomst. De hoge aanvangshechting zorgt ervoor dat materialen direct worden gefixeerd, zodat klemmen of stempelen in de meeste gevallen niet nodig is. Ideaal voor verticale verlijmingen en tijdgevoelige projecten.

PU-constructielijm

Constructielijm op polyurethaanbasis combineert maximale hechtsterkte met blijvende elasticiteit. De lijm hardt uit tot een lichtjes bruisende verbinding die kleine oneffenheden opvult, waardoor hij ook geschikt is voor oppervlakken die niet perfect vlak zijn. Watervast en bestand tegen extreme temperaturen, voor gebruik binnen en buiten.

Toepassingen van constructielijm

Constructielijm is breed inzetbaar op de bouw, in de industrie en in de installatietechniek. Typische toepassingen zijn:

  • Houten constructies: verlijmen van balken, planken, plinten, trap- en vloerdelen en houten gevelpanelen.
  • Gevels en buitenwanden: bevestigen van gevelbekleding, isolatiepanelen en natuursteenelementen op betonnen of gemetselde ondergronden.
  • Beton en metselwerk: vastzetten van betonnen elementen, drempelstenen, bordestreden en andere zware bouwonderdelen.
  • Droge afbouw: verlijmen van gipsplaten, systeemplafonds en wandpanelen op metalen profielen of bestaande wanden.
  • Industrie en machinebouw: structurele verlijming van metalen profielen en constructiedelen in trillende omgevingen.

Constructielijm aanbrengen: stap voor stap

Een goede voorbereiding en correcte verwerking zijn bepalend voor de eindsterkte van de lijmverbinding. Volg dit stappenplan:

  1. Zorg dat beide oppervlakken schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Reinig zo nodig met een ontvetter.
  2. Snij de punt van de koker schuin af en plaats de koker in de kitspuit.
  3. Breng de constructielijm gelijkmatig aan in strepen of stippen op één van de te verlijmen vlakken. Bij grote oppervlakken kunt u werken in een zigzagpatroon voor een betere verdeling.
  4. Druk de twee vlakken stevig op elkaar en fixeer zo nodig tijdelijk met klemmen, tape of stempels totdat de aanvangshechting voldoende is.
  5. Verwijder overtollige lijm direct met een ontvetter of doek voordat de lijm uithardt.
  6. Laat de lijmverbinding volledig uitharden conform de productspecificaties voordat u de constructie belast.

Constructielijm versus montagelijm: wat is het verschil?

Constructielijm en montagelijm worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een verschil in toepassing. Constructielijm is primair bedoeld voor structurele, dragende verbindingen waar hoge hecht- en trekkrachten op de verbinding komen. Montagelijm is meer geschikt voor het bevestigen van lichte materialen zoals plinten, lijsten en afwerkprofielen.

Bij twijfel over de juiste keuze helpt de Würth klantenservice u graag met productadvies op maat voor uw specifieke toepassing.

Toepassingen per branche

De constructielijm van Würth is ingezet door professionals in uiteenlopende sectoren.

Bouw en renovatie

Van het verlijmen van houten dakspanten tot het vastzetten van gevelpanelen en drempelstenen: constructielijm is op de bouw onmisbaar voor snelle en sterke verbindingen zonder mechanische bevestiging.

Timmer- en schrijnwerkerij

Voor het verlijmen van trappen, kozijnen, houten vloeren en meubelconstructies biedt constructielijm een watervaste en duurzame verbinding die ook bij temperatuurwisselingen stabiel blijft.

Installatietechniek

Bij het bevestigen van leidingdoorvoeren, consoles en beugels op beton of metselwerk vervangt constructielijm boren en pluggen, wat werktijd bespaart en beschadigingen aan de ondergrond voorkomt.

Industrie

Voor structurele verlijming in trillende of dynamisch belaste constructies biedt PU-constructielijm de elasticiteit en hechtsterkte die mechanische bevestigingen alleen niet kunnen bieden.

Waarom constructielijm kopen bij Würth?

Würth levert al meer dan 75 jaar professionele bevestigings- en lijmproducten aan vakmensen in de bouw, industrie en installatietechniek. De constructielijm van Würth biedt:

  • Hoge aanvangshechting: materialen worden direct gefixeerd, waardoor klemmen in de meeste gevallen overbodig is.
  • Bestand tegen vocht en weersinvloeden: watervaste formule voor gebruik binnen en buiten, ook in veeleisende omgevingen.
  • Blijvend elastisch: de verbinding blijft flexibel en bestand tegen trillingen, schokken en temperatuurwisselingen.
  • Snel leverbaar: bestel online en ontvang uw constructielijm de volgende werkdag, of haal hem op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over constructielijm (FAQ)

Constructielijm hecht op hout, beton, steen, metselwerk, gipsplaat, kunststof, metaal en natuursteen. Raadpleeg de productspecificaties voor de exacte materiaalcombinaties.

Ja, de constructielijm van Würth is watervast en bestand tegen weersinvloeden, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Bij sneldrogende constructielijm met hoge aanvangshechting is klemmen in de meeste gevallen niet nodig. Bij zware of verticale verlijmingen kan tijdelijke fixatie toch wenselijk zijn totdat de lijm voldoende is uitgehard.

Ja, constructielijm is na volledige uitharding overschilderbaar en schuurbaar, waardoor de verbinding ook bij afgewerkte oppervlakken onzichtbaar kan worden verwerkt.

Constructielijm is bedoeld voor dragende en structurele verbindingen onder hoge belasting. Montagelijm is geschikter voor lichtere toepassingen zoals het bevestigen van plinten, lijsten en afwerkprofielen.

Mocht u nog vragen hebben over constructielijm, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over constructielijm? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.