Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal verzinkt 8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Zeskantmoeren met een geringere hoogte conform DIN 985 kunnen niet voldoen aan testbelastingen conform ISO 898-2
- Naast de aanduiding van de sterkteklasse zijn er twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse om onderscheid te maken.
DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (M7, M18, M22, M27, M33 en schroefdraad met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!