Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) DIN 980, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) DIN 980, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD) - 1
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) DIN 980, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) DIN 980, staal verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (schroefdraad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10, 12).