Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer DIN 934, staal I8I verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Zeskantmoer DIN 934, staal I8I verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD) - 1
Zeskantmoer DIN 934, staal I8I verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer DIN 934, staal I8I verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen
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
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens EN ISO 898-2 worden belast.


  • Naast de aanduiding van de sterkteklasse zijn er twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse om onderscheid te maken.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).