Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkplaatslader DEFA 125/60 A 12/24 V
Veelzijdige en effectieve acculader die geschikt is voor elk type voertuigaccu.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De DEFA WorkshopCharger 125A is gebaseerd op moderne schakeltechnologie en helpt bij het behoud van optimale prestaties en duurzaamheid van accu's. Compatibel met elk type voertuigaccu, inclusief natte accu's, AGM, EFB, gel en lithium-ion. De WorkshopCharger 125A kan een continu uitgangsvermogen van 125 A leveren en is daarom perfect voor alle ECU-programmeerwerkzaamheden en diagnosefuncties. Dankzij het intuïtieve scherm en de menuopties beschikt u over een flexibele en veelzijdige werkplaatslader voor elk soort taak.
Gebruiksvriendelijk
Intuïtieve gebruikersinterface, scherm met menu in lokale taal en slimme functies. De ventilator met temperatuurregeling minimaliseert het geluid.
Optimaal opladen
De lader compenseert automatisch de omgevingstemperatuur en kan zowel in de oplaadmodus als in de voedingsmodus worden gebruikt.
Expertmodus
De laadspanning, laadstroom en onderhoudslading kunnen door de gebruiker worden aangepast.
Veiligheid
De WorkshopCharger 125A is vonkbestendig en beschermd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.
Flexibel gebruik
De afneembare kabels kunnen eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De kabel kan ook worden vervangen, waardoor de levensduur van de oplader wordt verlengd. De oplader kan aan de muur worden bevestigd
en ook mobiel worden gebruikt.
Duurzaam
De oplader is gemaakt van robuuste materialen en heeft een IP20-classificatie.
Controleer het luchtfilter regelmatig en reinig het indien nodig. Zorg ervoor dat alle contactpunten schoon en droog zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!