D-sluitingen 
Sluitingen zijn vooral te vinden op sleepkabels, kabelverbindingen of kettingen - de praktische beugelsluitingen zijn zeer sterk en flexibel. Dit is met name van belang in de hijs- en transporttechniek, maar ook in de boten- en jachtbouw en de machinebouw. Sluitingen vormen in combinatie met touwen en kettingen een belangrijk onderdeel voor de veiligheid van lasten tijdens hijs- en transportwerkzaamheden. In de Würth online shop vindt u sluitingen van roestvast staal of gegalvaniseerd staal, rechte sluitingen, D-sluitingen, harpsluitingen, lange sluitingen, D-sluiting met slot of sluitingen met een brede opening.
Sluitingen, veelzijdig toepasbaar in de industrie en installatiebouw
Een sluiting bestaat uit een metalen beugel waarvan het open uiteinde wordt afgesloten met een schroef of inbusbout. Meestal wordt gegalvaniseerd staal of roestvast staal gebruikt en afhankelijk van het toepassingsgebied van de beugel variëren zowel de vorm van de beugel als het slot. Het Würth-assortiment omvat alle typische beugelvormen, zij kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij watersporten.
Rechte sluitingen van staal of roestvast staal
Een rechte sluiting is een sluiting met een U-vormige boog. Omdat de complete sluiting met de grendel echter op een D-sluiting lijkt, wordt deze ook wel een D-sluiting genoemd. Een rechte sluiting kan zowel een ronde als een platte sluiting zijn. Rond en plat verwijst naar de doorsnede van het stuk metaal dat de U vormt. Rechte sluitingen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het trekken van motorvoertuigen of om kettingen en touwen te verlengen . Bij Würth vindt u de volgende rechte sluitingen:
- D-Sluiting, recht, staal, gegalvaniseerd
- D-Sluiting, recht, RVS A4
- D-Sluiting met geborgde pen, recht, RVS A4
Rechte sluitingen van hoogwaardig staal
Naast de bovengenoemde rechte D-sluitingen biedt Würth ook een variant van hoogwaardig staal in kwaliteitsklasse 4 aan. Deze rechte WN 82101 sluiting van thermisch verzinkt-staal komt overeen met DIN 82101 vorm A, maar verschilt in de beugeldiameter met deze DIN. U kunt deze sluiting gebruiken als hijsoog , bijvoorbeeld voor het vastzetten, hijsen en transporteren van lasten.
Sluitingen die voor vele toepassingen gebruikt kunnen worden
Harpsluitingen hebben de vorm van een harp of een omega en worden vaak gebruikt in bijvoorbeeld de scheepvaart of om luifels en zonnezeilen aan te bevestigen. Harpsluitingen kunnen ladingen uit vele richtingen dragen.
Lange D-sluitingen van RVS
Lange D-sluitingen zijn U-vormige sluitingen waarbij de U langwerpig is. Ze worden met name gebruikt voor kabelverbindingen. In de Würth online shop vindt u een lange ronde beugel van roestvast staal A4.
D-Sluiting met brede opening , voor brede banden en riemen
D-Sluitingen met een grote opening worden gebruikt wanneer een touwverbinding veel speling moet hebben, bijvoorbeeld in de zeilconstructies van jachten. Bij Würth vind je een beugel met een brede opening van roestvast staal A4 met een glanzend oppervlak.
Sleutel sluiting met speciaal slot en hoge corrosiebestendigheid
Bij Würth vinden professionals sleutel sluitingen met praktische slotbouten voor een lichte belasting. Onze D-sluiting met slot is gemaakt van roestvast staal A4 met een glanzend oppervlak en heeft, net als al onze sluitingen, een hoge mate van corrosiebestendigheid.
Sleutel sluiting met brug
Sleutelsluitingen en D-sluitingen met een brug zijn ook verkrijgbaar bij Würth in A4 roestvast staal met een glanzend oppervlak. De extra brug in de sluiting dient als touwbeveiliging en is typisch voor de watersport. Het wordt alleen gebruikt voor permanente kabelverbindingen die zelden worden gewijzigd.
Platte sluiting met borst voor statische verbindingen
Platte D-sluitingen kunnen lager belastingen dragen dan ronde sluitingen. Ze worden over het algemeen gebruikt voor statische verbindingen. Door de rechte hoeken zal de D-sluiting sneller vastlopen of touw beschadigen door verplaatsingen.
Gedraaide D-sluitingen: veelzijdig
Gedraaide D-sluitingen komen vaak voor in de jachtbouw. Ze worden gebruikt bij het verbinden van staalkabels zonder zwenkbeugel, zodat het touw probleemloos langs de as kan draaien.
Sluitingen, haken en vele andere hoogwaardige touwverbindingen
Naast de hierboven genoemde sluitingsvarianten biedt Würth ook sluitingen met een binnenzeskant en sluitingen met een onverliesbare pen aan. Bij Würth vindt u niet alleen sluitingen, haken, spanschroeven en vele andere verbindingselementen, maar ook het handgereedschap dat u nodig heeft om de betreffende verbindingen los en vast te draaien. Bekijk nu het assortiment van Würth en maak gebruik van de praktische online bestelmogelijkheid.
Veel gestelde vraag over sluitingen:
Welke soorten sluitingen zijn er?
- Rechte sluitingen (ronde beugels of platte beugels)
- Harp sluitingen (ronde beugels)
- Stalen D-sluiting van hoge sterkte
- Lange D-sluiting
- D-sluiting met slot
- Gedraaide D-sluitingen
- D-sluiting met platte beugel
- D-sluiting met brug
- D-sluiting met binnenzeskant pen
- D-sluiting met onverliesbare pen
Wat is het verschil tussen een sluiting en een karabijnhaak?
Sluitingen zijn over het algemeen bedoeld voor relatief permanente verbindingen. Hun pennen zijn vaak ingeschroefd of vastgezet met splitpennen.
Karabijnhaken hebben een geveerde sluiting en zijn ontworpen voor snel aan- en afkoppelen.
Waar worden beugels voor gebruikt?
Sluitingen worden bijvoorbeeld gebruikt in de scheepvaart, hijstechniek, tuin- en landschapsbouw, machine- en installatiebouw of voor de bevestiging van zonnezeilen en luifels.
Hoe kies je de juiste beugel?
Voor elke toepassing is er de juiste sluiting. Een beugel van hoogwaardig staal is noodzakelijk en verplicht voor het vastzetten, heffen en transporteren van lasten. Meer informatie over de toepassingsgebieden van de verschillende beugelvarianten vindt u in de Würth online shop. Afhankelijk van de belasting waaraan een trekverbinding wordt blootgesteld, moet een sluiting met een geschikt bevestigingsmiddel worden gekozen. Bij Würth vindt de vakman sluitingen met een praktische sleutelpen voor lichte lasten, sluitingen met een schroefpen en sluitingen met een inbus voor permanente verbindingen, bijv. in de installatiebouw of in de watersport. Sluitingen met borgpennen zijn bijzonder praktisch voor sport- en outdoorgebruik in het algemeen - en natuurlijk vindt u bij Würth niet alleen sluitingen, haken, spanschroeven en vele andere bevestigingsmiddelen, maar ook het handgereedschap dat u nodig hebt om de betreffende verbindingen los en vast te maken. Neem nu een kijkje in het Würth assortiment en maak gebruik van de praktische online bestelmogelijkheid.