Harpsluiting recht
Harpsluiting recht - 1
Harpsluiting recht - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Harpsluiting recht

Staal verzinkt, blauw gecoat (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Beugeldiameter Inwendige breedte sluiting Uitwendige breedte sluiting Aantal VE
Prijs/VE
052301
M 5 mm 5 mm 7 mm 15 mm
25 st
0523025
M 8 mm 8 mm 11 mm 25 mm
0523016
M 6 mm 6 mm 8 mm 18 mm
25 st
052304
M 10 mm 10 mm 14 mm 30 mm
05231
M 16 mm 15 mm 21 mm 47 mm
1 st
052306
M 12 mm 12 mm 17 mm 37 mm
052316
M 20 mm 19 mm 27 mm 61 mm
05232
M 22 mm 21 mm 30 mm 68 mm
052325
M 24 mm 23 mm 33 mm 75 mm
1 st
05233
M 27 mm 26 mm 38 mm 86 mm
1 st
05234
M 30 mm 29 mm 42 mm 96 mm
1 st
05236
M 39 mm 37 mm 53 mm 121 mm
1 st
05235
M 36 mm 33 mm 47 mm 107 mm
1 st
NB07991020
5 st
NB07991224
5 st
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
Verbindingselement


  • Voor het slepen van auto's

  • Voor het op lengte brengen van touwen en kettingen
Opmerking
  • Maat M5-M12 gebogen uitvoering

  • Maat M16-M48 gesmede uitvoering