Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verborgen bevestiging voor een aantrekkelijke vormgeving
- Past op plateau-steun type G
- Ankervariant voor metselwerk
- Kooimoer voor houten wand
- Lastgroep L50 (DIN 68874-1): Kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 50 kg per m2 ondersteunen, max. afstand tussen plankssteunen = 700 mm
Hellinginstelling
- Het speciale anker kan worden gebruikt om de kanteling afzonderlijk af te stellen
- Eenvoudig en net systeem
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!