Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskant bitopname
Geschikt voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines: Met ongelijke getrapte boorpuntgeometrie en speciale coating voor nauwkeurig boren, draadsnijden en ontbramen in bijna alle materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols
- Boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling: Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating
- Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele combi-boortappen
Maximaal toerental
- Tot 3 keer sneller dan vergelijkbare combi-boortappen met conventionele puntgeometrie
Maximale precisie
- Uiterst nauwkeurige, ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit
- Geoptimaliseerde draadspoed voor nog minder kans op breuk en perfecte maatnauwkeurige schroefdraad in doorlopende gaten conform ISO 2 (6H)
Maximale flexibiliteit in gebruik
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroefmachines, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroefmachines
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels mogen alleen adapters worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met metaalbewerkingsgereedschappen met een 1/4-inch zeskant bitopname van type E in combinatie met slagmoersleutels. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter (bijv. voor bits) te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de combinatie-boortap breekt.
- Alleen geschikt voor het tappen van doorlopende gaten met een materiaaldikte tot 1 x M* (bijv. M10 = 10 mm materiaaldikte)
- Verzinken conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) is niet mogelijk
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel
- Geschikt voor doorlopende gaten met een materiaaldikte tot 1 x M* (bijv. M10 = 10 mm materiaaldikte)
- Ideaal voor gebruik in slagschroefmachines
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof en non-ferrometalen.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel
- Het is essentieel om de aanbevolen snijwaarden in acht te nemen voor gebruik met slagschroefmachines en voor conventioneel gebruik met boor-/schroefmachines of met kolomboormachines. Bij het boren met een schroefboormachine of met een kolomboormachine is het van essentieel belang om de snelheid voor draadsnijden en het verzinken/ontbramen na het boren aanzienlijk te verlagen.
- Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of het gehele gereedschap breken.
- Controleer of de accu voldoende capaciteit heeft!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!