Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BIS Rapidstrut montagerail (BUP1000) 41/41/2,5
De BIS Rapidstrut montagerail biedt uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 coating, ideaal voor langdurige toepassingen in uitdagende omgevingen. Met een robuuste constructie en brandveiligheidstests is deze montagerail betrouwbaar en duurzaam.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universeel railsysteem
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 coating, ideaal voor langdurige toepassingen in uitdagende omgevingen
- Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Robuuste constructie met brandveiligheidstests voor betrouwbare en duurzame prestaties
- Voorzien van een doorlopend gatenpatroon dat steeds op gelijke positie ten opzichte van het raileind is geplaatst
- Eénzijdig voorzien van een doorlopende centimeter schaalverdeling voor nauwkeurige installatie
- Naar binnen gebogen flanken met vertanding zorgen voor extra grip
- Doorstaat minimaal 1000 uur zoutsproeitest volgens ISO 9227, met maximaal 5% rood roest
geschikt voor binnen- én buitentoepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!