Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100
Elastische vensterafdichtband die gemakkelijk kan worden bepleisterd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goede elasticiteit
Samen met het speciale vlies zorgt de elastische folie voor een hoge flexibiliteit in de dwarsrichting. Dit biedt extra veiligheid als bouwdelen bewegen.
Betrouwbare bevestiging op oneffen dagkanten
De flexibele tape en kleefstof zorgen ervoor dat de tape stevig worden bevestigd, zelfs op mortelvoegen en holtes in de dagkant.
Geteste afdichtingseigenschappen
- Biedt nauwsluitende afdichting tegen slagregens en wind, is dampdoorlatend
Bij correct en professioneel gebruik voldoen de vereiste afdichtingseigenschappen aan de nieuwe energiebesparingsverordening.
Ideaal voor bepleistering
Hoogwaardig speciaal vlies biedt een optimale basis voor commercieel verkrijgbare bepleistering.
Materiaalflexibiliteit vergemakkelijkt het gebruik in hoge mate
Zelfklevende strip hecht zich uiterst sterk, goede kleefkracht al vanaf een temperatuur van 0°C
In het gebied bij de hoeken moet een overlap van 5 cm worden aangehouden. Er moet een bewegingslus worden geïntegreerd. Deze laat zich op vochtige lijm gemakkelijk positioneren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdichting van raam- en gevelvoegen, aansluitvoegen van kassen aan het hoofdgebouw en andere aansluitvoegen.
Voorreiniging
De ondergrond moet droog, stofvrij, vetvrij en belastbaar zijn.
Montage op raamkozijnen
Beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de afdichtband op de achterzijde van het voorzetkozijn bevestigen. Venster monteren en voeg vullen met PURLOGIC schuim.
Montage op metselwerk
Een 6 tot 8 mm dikke ononderbroken rups flexbandlijm aanbrengen op dagkant van het kozijn. Flexband licht aandrukken met een aandrukwals.
De op acrylaat gebaseerde kleefstrip zorgt ervoor dat het product uiterst snel aan het kozijn wordt bevestigd. Verlijming met de flexbandlijm betekent dat de band ook op ongelijke ondergronden kan worden bevestigd. Het product kan ook worden toegepast bij lage temperaturen vanaf 0°C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!