Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandstofjerrycan Rapidon 6
Stevige kunststof jerrycan met dubbele handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De vloeistofuitstroming en luchtinlaat worden geregeld met een druk op de knop
- Voorkomt onnodig morsen
- Gelijkmatige vloeistofafgifte bij volle straal
Grote vulopening
De jerrycan kan eenvoudig worden gevuld
Halfronde tankhals
Kijken in de tank mogelijk om het vulniveau te controleren
Draaibare tankhals
Vullen van moeilijk bereikbare tanks
Tweedimensionale vulniveaumeter
Toont het vulniveau in de vul- en gietstand
Sticker met inhoudbeschrijving bij levering inbegrepen
Duidelijke labels van jerrycan
HD PE-materiaal
Bestand tegen benzine, benzine/olie-mengsels en diesel
Max. vulvolume: 6 Liter
UN-goedkeuring
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!