Betrouwbaar afdichten in de Bouw - met afdichtmiddelen van WÜRTH.
Afdichtmiddelen behoren tot het standaardrepertoire voor metsel- en tegelwerk. Het cement-kunststofmengsel, ook bekend als waterdichtingsmortel, wordt gebruikt bij de voorbehandeling van muren en vloeren. In de eerste plaats in vochtige ruimtes, maar ook in kelders en andere ruimtes waar de muren vocht uit de bodem opnemen. WÜRTH biedt afdichtmiddelen voor professionele bouw- en renovatieprojecten.
 
Voor nieuwe gebouwen en renovatie van oude gebouwen
Als muren en vloeren tijdens de bouw onvoldoende worden afgedicht, kunnen zij vocht opnemen, hetzij van binnenuit, bijvoorbeeld in de badkamer of in de wasruimte, hetzij van de grond, bijvoorbeeld in het geval van keldermuren en -vloeren. De klassieke gevolgschade, zoals schimmel, schimmelaantasting of stilstaand water, kan alleen met veel werk en kosten worden verwijderd. Daarom is het des te belangrijk om vochtgevoelige muren direct bij de bouw of bij de renovatie betrouwbaar af te dichten. WÜRTH Waterdichtingsmortel wordt onmiddellijk voor het aanbrengen gemengd uit cement en een styreen-acrylaatdispersie en als grondlaag aangebracht op metselwerk, op muren van gasbeton of op funderingen. Een platte kwast of een troffel is hierbij handig. Afhankelijk van de vochtbelasting wordt, na volledige uitharding van de afdichtingsmortel, nog een laag aangebracht voordat tegels of platen op het oppervlak kunnen worden gelegd. Hoewel waterdichtingsmortel ook geschikt is voor intensief gebruik, bv. in zwembaden en openbare sanitaire ruimtes, is een waterafstotend afdichtingsmiddel meestal voldoende voor particuliere interieurs en kelders; dit is reeds gemengd en kan even eenvoudig worden aangebracht als waterdichtingsmortel.
 
De juiste onzichtbare waterdichting voor wanden en vloeren
Als aan een nieuw gebouw wordt gewerkt, is het waterdicht maken van de oppervlakken geen probleem; de ondergronden hoeven alleen maar droog en stofvrij te zijn. Bij renovatiewerkzaamheden wordt het moeilijker. Hier moeten pleisterwerk, behangpapier en verflagen volledig worden verwijderd alvorens de dichtingsmortel of het dichtingsproduct aan te brengen. Scheuren en beschadigingen in het metselwerk moeten worden gerepareerd met het juiste vulmiddel . Minerale, sterk absorberende of zouthoudende ondergronden moeten worden voorgestreken met een primer alvorens te verzegelen.
 
Hoogwaardige afdichtingsmiddelen en hulpmiddelen voor het bekleden van oppervlakken
WÜRTH verkoopt bouwbenodigdheden en werkmaterialen voor professionals. Net als alle bouwchemische producten uit het WÜRTH-assortiment beschikken ook afdichtingsspecie en afdichtingsmassa's van WÜRTH over een algemeen bouwtechnisch keuringscertificaat. De afdichtingsspecie is ook getest op waterondoorlatendheid volgens DIN 4030 en helpt om het werk op de bouwplaats op elk moment betrouwbaar en efficiënt uit te voeren. U kunt grotere hoeveelheden bouwchemicaliën voor uw magazijn comfortabel online bestellen en direct bij  uw bedrijf laten leveren - dat is de WÜRTH service.