Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout
Gehard staal en thermisch verzinkt met EPDM-afdichting. Voor het bevestigen van vezelcementgolfplaten aan houten onderconstructies
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Gehard staal, thermisch verzinkt ≥ 50 µm
- Ø 25 mm EPDM afdichting en Ø 22 mm voorgemonteerde roestvast stalen ring.
- De aangeperste vleugels boren 8 mm in het cementvezelmateriaal en voorkomen dat de platen splijten.
- Met snijtandje voor houten onderconstructies - verwerkingssnelheid 900 tpm en inschroefdiepte min. 50 mm
Opmerking
Ondanks de thermisch verzinkte coating kunt u indien gewenst ook een afdekkap art.nr. 059005 gebruiken om het aanzien te verbeteren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!